Reed-Sensor, MK04-1C90C-500W, Standex Electronics Der MK04-1C90C-500W ist der preisgünstigste Reedsensor mit Schraubflansch in einem rechteckigen Gehäuse mit Kabelanschlüssen. Verwendet für Positio...
Induktive Näherungsschalter mit Schaltabstand 4,0 oder 8,0 mm Typ Sick IM12-. 3-Leiter-Näherungssensor, getakteter Kurzschlussschutz, Verpolungsschutz, Einschaltimpulsunterdrückung, robustes Messin...
Induktiver Sensor M12 x 1 Schaltabstand: Sn = 4 mm [b] Schließer NPN Baulänge: 45 mm Schutzart: IP65/IP66/IP67/IP68/IP69K Temperaturbereich: -40...85 °C Schaltfrequenz: 700 Hz M12-Steckverbindung
Induktive Näherungsschalter mit Schaltabstand 4,0 oder 8,0 mm Typ Sick IM12-. 3-Leiter-Näherungssensor, getakteter Kurzschlussschutz, Verpolungsschutz, Einschaltimpulsunterdrückung, robustes Messin...
Induktive Näherungsschalter mit Schaltabstand 2,0 oder 4,0 mm Typ Sick IM12-. 4-Leiter-Näherungssensor, mit frei konfigurierbaren Ausgangsfunktionen, Kurzschlussschutz, Verpolungsschutz, Einschalti...