Datalogic Induktiver Näherungsschalter M12 bündig PNP IS-12-G1-03 Induktiver Näherungssensor, M12 Der induktive Näherungssensor aus der Basic Serie wurde in der klassischen zylindrischen Form aus v...
· Hohe Schaltfrequenzen und Schaltgenauigkeiten · Unempfindlich gegen Vibrationen, Staub und Feuchtigkeit · Kurzschlussfest und verpolungssicher · Schutzart IP 67 · Temperaturbereich: -25° C bis +7...
Der induktive Näherungsschalter der Firma Contrinex zeichnet sich durch höchste Qualität, sehr große Schaltabstände und eine außergewöhnlich gute Temperaturstabilität des Schaltpunktes aus.
Datalogic Induktiver Näherungsschalter M18 bündig PNP IS-18-A1-03 Induktiver Näherungssensor, M18 Der induktive Näherungssensor aus der Basic Serie wurde in der klassischen zylindrischen Form aus v...
· Hohe Schaltfrequenzen und Schaltgenauigkeiten · Unempfindlich gegen Vibrationen, Staub und Feuchtigkeit · Kurzschlussfest und verpolungssicher · Schutzart IP 67 · Temperaturbereich: -25° C bis +7...
Hersteller: Di-soric Schaltabstand: 2,5 mm Steckeranschluß: M 8, 3-polig Gewinde: M 8 Spannung: 10 - 30 V DC Schutzklasse (IP): 67 Schaltzustand NPN / PNP: PNP Strom: Max. 200 mA
Sensor,ind,M30x1,5 Stecker DC,pnp,sn=15mm,nb BES 516-362-S4-CUnsere induktiven Sensoren in Standard-Ausführung sind ideal für die Objekterkennung im Metallbereich. Sie sind kurzschlussfest und arbe...
Contrinex Induktiver Näherungsschalter M30 quasi bündig PNP DW-AD-503-M30 Induktiver Näherungsschalter (-Sensor) mit großen Schaltabständen Der induktive Näherungsschalter der Firma Contrinex zeich...
Datalogic Induktiver Näherungsschalter M18 bündig PNP IS-18-B1-S2 Induktiver Näherungssensor, M18 Der induktive Näherungssensor aus der Basic Serie wurde in der klassischen zylindrischen Form aus v...