Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mullbinde Urgomull fein, 8 cm x 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mullbinde Urgomull fein, 8 cm x 4 m
Mullbinde Urgomull fein, 8 cm x 4 m
Artikel-Nr.:
     6834-URG-510553
Hersteller:
     URGO
Herst.-Nr.:
     510553
EAN/GTIN:
     4039481005538
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde

Die Urgomullbinden in der feinen Variante sind elastisch und ideal zur leichten Fixierung von beispielsweise Kompressen, Kanülen und Polstermaterial. Schienenmaterial und Kühlelemente lassen sich ebenfalls gut leicht fixieren. Durch die Materialeigenschaften von Baumwolle und Polyamid ergeben sich zahlreiche Vorteile wie eine gute Saugfähigkeit und sehr gute Modelliermöglichkeiten. Außerdem sind die Mullbinden weich, rutschfest, sehr hautfreundlich und haben eine feine Webstruktur.

Produkteigenschaften:

  • fein, elastisch
  • Größe: 8 cm x 4 m
  • weich, feine Webstruktur
  • rutschfest, hautfreundlich
  • ideal zur leichten Fixierung
  • gut modellierbar
  • lose
Weitere Informationen:
PZN:
8672331
Farbe:
weiß RAL
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6834
1000
100
€ 4,90*
ab € 0,409*
€ 0,559*
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,90*
ab € 0,9358*
€ 1,1958*
4 Tage
5
1
€ 6,50*
ab € 46,95*
€ 61,79*
Preise: Lager 6834
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,559*
€ 0,66521
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,499*
€ 0,59381
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,489*
€ 0,58191
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 55,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6834
Versand: Lager 6834
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 58,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 58,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
URGO
510549
€ 1,205*
Ähnlich
URGO
510544
€ 0,718*
Ähnlich
URGO
510545
€ 0,655*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.