Werkbank Serie 8000 - Modell 8001 BASIC|B1250 x T700 x H840-1040 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. ...
robuste geschweißte Konstruktion aus Vierkantstahlrohr 40 x 40 x 2 mm mit Niveauausgleich · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robu...
9900027088, Werkbank Lista (Standard) mit Schubladenblock (5 Schubladen) Diese Werkbänke sind bis zu 3 t belastbar. Die Werkbankplatte ist extrem robust und widerstandsfähig. Dank der Vielfalt an K...
Werkbank Höhe x Breite x Tiefe 750 - 1050 x 2000 x 800 mm Tischplatte aus Multiplex Plattenstärke 45 mm Traglast 350 kg Höhenverstellung über Handkurbel 4-Fußgestell Ausstattung: 2 Schubladen Schub...
Grundwerkbank PROFI Ergo E Memory mit Kunststoffplatte, BxTxH = x 1000 x 740-1020 mm | WPK8569.0001 Die Werkbank PROFI Ergo E Memory mit Elektro-Hydraulik in Graugrün HF 0001, mm breit und 1000 mm ...
Werkbank Serie 7000 - Modell 7001|B2500 x T900 x H840 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächen...
Werkbank Serie 8000 - Modell 8152 BASIC|B1250 x T700 x H840-1040 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. ...
robuste geschweißte Konstruktion aus Vierkantstahlrohr 40 x 40 x 2 mm mit Niveauausgleich · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robu...
9900027083, Werkbank Lista (Standard) mit Schubladenblock (5 Schubladen) Diese Werkbänke sind bis zu 3 t belastbar. Die Werkbankplatte ist extrem robust und widerstandsfähig. Dank der Vielfalt an K...
Werkbank Höhe x Breite x Tiefe 750 - 1050 x 2000 x 800 mm Tischplatte aus Multiplex Plattenstärke 45 mm Traglast 350 kg Höhenverstellung über Handkurbel 4-Fußgestell Ausstattung: 2 Schubladen Schub...
Grundwerkbank PROFI Ergo E Memory mit Kunststoffplatte, BxTxH = x 1000 x 740-1020 mm | WPK8569.2001 Die Werkbank PROFI Ergo E Memory mit Elektro-Hydraulik in Rotorange RAL 2001, mm breit und 1000 m...
Werkbank Serie 7000 - Modell 7515|B2000 x T900 x H840 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächen...