Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank 7001A1, B2500xT900xH840mm, 1xSchublade-TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-7001A1-259B4S.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-7001A1-259B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376263414
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank Serie 7000 - Modell 7001|B2500 x T900 x H840 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B2500 x T850 x H800 mm.|6-Fuß Gestell mit drei Gestellfußpaaren aus C-Profil-Stahl (70x50x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) und unten mit Bodenverankerungsmöglicheit durch gelochte Fußplatten.|2 Unterbau-Schubladen, B520 x T650 x H175 mm, mit folgender Einteilung:|1 x Schublade-Größe-L 1xH150 mm.|Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 50 kg). Rollengelagerte Auszüge (Auszug 90 %). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 750 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
2500 mm
Plattenbreite:
900 mm
Höhe:
840 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank rau, montagewerkbank, werkbank, werbank serie 7000, rau werkbank, werkbank kaufen, werkbank holzplatte, werktisch, werkbank baukastenbauweise, werkbank schubladen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 810,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,77*
€ 1.112,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 933,53*
€ 1.110,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 894,86*
€ 1.064,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 894,85*
€ 1.064,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 863,09*
€ 1.027,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 863,08*
€ 1.027,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,22*
€ 964,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2500.12
ab € 258,91*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,34*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2500G.12
ab € 251,13*
Zubehör
Rau
09-BB2500
ab € 69,48*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 26,23*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 40,91*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 36,56*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,15*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,34*
Zubehör
Rau
09-L2500DM.12
ab € 176,08*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,82*
Zubehör
Rau
09-LW-S7-850.12
ab € 71,08*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-2500.12
ab € 795,11*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-2500.12
ab € 1.030,15*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-2500.12
ab € 1.222,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.