Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbare Werkbank, Gestellbauweise, 3 Schubladen, 1 Tür, 1 Ablageboden, Breite 2000 mm, lichtgrau / grün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Höhenverstellbare Werkbank, Gestellbauweise
Höhenverstellbare Werkbank, Gestellbauweise
Höhenverstellbare Werkbank, Gestellbauweise
Artikel-Nr.:
     103-615496
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     615496
EAN/GTIN:
     4061753038975
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Höhenverstellbare Werkbank, Gestellbauweise, 3 Schubladen, 1 Tür, 1 Ablageboden, Breite 2000 mm, lichtgrau / grün.

Einsatz: Industrie, Werkstatt, Fertigung, Montage etc. Massive, verzugsfreie Buche-Arbeitsplatte, 40 mm stark.

Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Vierkant-Stahlgestell, 45 x 45 mm. Höhenverstellung 840 - 1040 mm. Alle Füße mit Niveauausgleich. Buchemassivplatten, 40 mm stark. Plattentiefe 700 mm. Sie erhalten die Werkbänke auch mit einer Universal- oder Stahlblechbelag-Arbeitsplatte anstelle der Buchemassivplatte. Schubladen Auf kugelgelagerten Teleskopführungen 100% ausziehbar mit Soft Closing - die Schublade wird gedämpft abgefangen und schließt selbstständig und geräuscharm. Optimaler Zugriff bei komfortablem Handling. Tragkraft 100 kg. Innenmaße: Breite x Tiefe 490 x 560 mm. Fächer mit Flügeltüren Höhe 540 mm (inkl. 1 Auszugboden). Tür-Öffnungswinkel 180°. Innenmaße Breite x Tiefe 560 x 650 mm. Aluminium-Griffleiste mit Farb- und Beschriftungsstreifen. Zentralverschluss. Auszugboden Auf Rollenführungen 90% ausziehbar. Tragkraft 75 kg.

Ihr Vorteil Hochbelastbare Werkbänke mit vielen funktionellen Erweiterungsmöglichkeiten. Die einstellbare Arbeitshöhe gewährleistet jederzeit ein ergonomisches Arbeiten.
Weitere Informationen:
Plattenbreite:
2000 mm
Plattentiefe:
700 mm
Plattenart:
Buche-Massivholzplatte
Plattenstärke:
40 mm
Schubladenhöhe:
1x120, 1x180, 1x240 mm
Höhe:
1040 mm
Frontfarbe:
resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Höhenverstellbare Werkbank, ergonomische Werkbank, eurokraftpro höhenverstellbare werkbank, höhenverstellbare werkbank, standardwerkbank lichtgrau, eurokraft pro, 615496 49, Montagetisch, Montagetische, Werkbank, Werkbänke, Werkstatt, Werkstattausstattung, Werkstätte, Werkstätten, Werkstatttische, Werktische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.467,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.739,37*
€ 2.069,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.678,29*
€ 1.997,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.661,51*
€ 1.977,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.599,10*
€ 1.902,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.540,57*
€ 1.833,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.467,04*
€ 1.745,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.