LemonRC Modellbau-Akkupack (LiPo) 11.1 V 350 mAh Zellen-Zahl: 3 35 C Softcase XT30 LiPo Akku LEMONRC 350 - 11.1V (35C) Niedriger Innenwiderstand für hohe Belastbarkeit Kompakte Bauformen und perfek...
AkkuPack 2S1P 11.1V 2400mAh T-System AWG12 V Balancer-Stecker: JST-XH 2.54 AWG24 V Dauerstrom: max. 30C Gewicht: 194 Gramm Abmessungen ca.: 105 x 32 x 26mm Der kompatible Ersatzakku aus dem Hause A...
LemonRC Modellbau-Akkupack (LiPo) 11.1 V 3700 mAh Zellen-Zahl: 3 35 C Softcase XT90 LiPo Akku LEMONRC 3700 - 11.1V (35C) Niedriger Innenwiderstand für hohe Belastbarkeit Kompakte Bauformen und perf...
Die ECO-X Zellen sind mittlerweile tausendfach bewährt und bilden die perfekte Balance zwischen Belastbarkeit, Gewicht und Lebensdauer. Der Akku ist fertig verlötet mit dem XT60-Steckersystem und e...
Der kompatible Ersatzakku aus dem Hause AccuCell ist nur für RC Modelle wie Hubschrauber etc. geeignet, siehe Liste weiter unten! Abmessungen ca. 32,4x19,75x7,85mm, Gewicht 8,55 Gramm. Verleihen Si...
LemonRC Modellbau-Akkupack (LiPo) 11.1 V 4300 mAh Zellen-Zahl: 3 35 C Softcase XT90 LiPo Akku LEMONRC 4300 - 11.1V (35C) Niedriger Innenwiderstand für hohe Belastbarkeit Kompakte Bauformen und perf...
Der neue TOPFUEL ECO-rX 7,2V LiPo Straight-Pack ist ein robuster, zuverlässiger Empfängerakku für die gängigsten RC-Car Modelle am Markt. Dieser Akkus besitzt eine Baugröße im 2/3A Format und entsp...
Akku für Sony NW-S603 Sony NW-S603F Sony NW-S703 NW-S703F Sony NW-S705 NW-S705F SK402035PL Abmessungen ca. 38x21x3,5mm Der kompatible Ersatzakku aus dem Hause AccuCell ist für Ihren MP3-Player, Vid...
LemonRC Modellbau-Akkupack (LiPo) 11.1 V 450 mAh Zellen-Zahl: 3 35 C Softcase XT30 LiPo Akku LEMONRC 450 - 11.1V (35C) Niedriger Innenwiderstand für hohe Belastbarkeit Kompakte Bauformen und perfek...
Der kompatible Ersatzakku aus dem Hause AccuCell ist für kleinere RC Fahrzeuge, RC Panzermodelle oder RC Boote geeignet. Abmessungen ca. 39x22x7mm, Gewicht 10,54 Gramm Verleihen Sie Ihrem Gerät mit...
LemonRC Modellbau-Akkupack (LiPo) 11.1 V 650 mAh Zellen-Zahl: 3 35 C Softcase XT30 LiPo Akku LEMONRC 650 - 11.1V (35C) Niedriger Innenwiderstand für hohe Belastbarkeit Kompakte Bauformen und perfek...
Hochwertige und belastbare LiPo-Zellen z. B. für den Einsatz als Empfängerakku in kleinen Modellen. Werden keine HV-tauglichen Servos/-Empfänger eingesetzt, muss ein BEC vor die Empfangsanlage gesc...
Der kompatible Ersatzakku aus dem Hause AccuCell ist für RC Fahrzeuge, RC Panzermodelle oder RC Boote sowie Hoverboards, Balance-Boards und Segway geeignet. Verleihen Sie Ihrem Gerät mit unserem Ak...