Entdecken Sie die ultimative Kühlbox für alle Ihre Abenteuer – die Tristar KB-7740 40-Liter-Kühlbox mit DC-Kompressorsystem! Immer gekühlte Getränke und Snacks Mit dem fortschrittlichen DC-Kompress...
Auch unterwegs möchten viele Menschen die Getränke und Speisen Tag und Nacht kühl halten. Gerade im Sommer können sich Lebensmittel dadurch deutlich länger halten. Eine Kühlbox ist - im Unterschied...
Akku-Kompressor TE-AC 36 6 8 Li OF Set-Solo Der Einhell Akku-Kompressor TE-AC 36/6/8 Li OF Set ist vielseitig einsetzbar. Ausgestattet mit 6 l-Tank, wird er betrieben von Power X-Change- Akkus, ver...
4 kW Schraubenkompressor mit Rippenbandriemenantrieb auf 2 x 100 l Kesseln auf Sicherheits-Standpalette Schraubenkompressor mit Rippenbandriemenantrieb Start-Stopp-Betrieb über Druckschalter, dadur...
Mobile Power - TURBO-WERKER-BOY Kompakte Universalkompressoren mit Direktantrieb Mit den häufig eingesetzten, kompakten Universalkompressoren TURBO, WERKER und BOY bietet ELMAG ...
IWH Mini Akku-Kompressor mit Powerbank tragbarer, elektrischer Mini-Kompressor, kabellos, zum Aufpumpen von Fahrradreifen, Autoreifen und aufblasbarem Spielezug, Luftdruck: 10 bar, inkl. Adapter, L...
Kompressor Airstar 401/50 E • Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet • Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks • Automatischer Druckschalter • Druckminderer für stuf...
Ausgang der Druckluft über Druckminderer Leistungsstarker und ölfreier Kompressor Luftdruckspeicher im Kessel Ideal für den mobilen Einsatz Inkl. verschiedener Anschlüsse Der Prebena Ballkompressor...
Er eignet sich für das Aufblasen von Fahrzeugreifen Fahrrädern, Motorrädern, Bällen, Matratzen, pneumatischen Spielzeugen und Sprühgeräten mit Reifenventilen. Der Edelstahlkörper gewährt eine perfe...
Dieser kompakte direktangetriebene Öl freie Kompressor mit 1-stufigen Aggregat ist perfekt geeignet, um die täglichen Arbeiten im Hobbybereich zu meistern. Features: Kessel-Inhalt: 24 l