Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Kompressor Typ Boy 315/10/24W, 230V, 2,2kW, 10bar, 24l, 165l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELMAG Kompressor Typ Boy 315/10/24W, 230V, 2,2kW, 10bar, 24l, 165l/min
ELMAG Kompressor Typ Boy 315/10/24W, 230V, 2,2kW, 10bar, 24l, 165l/min
ELMAG Kompressor Typ Boy 315/10/24W, 230V, 2,2kW, 10bar, 24l, 165l/min
Artikel-Nr.:
     638-51338-100734
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     100734
EAN/GTIN:
     9004853100734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor

Mobile    Power    -    TURBO-WERKER-BOY
Kompakte    Universalkompressoren    mit    Direktantrieb


Mit den häufig eingesetzten, kompakten Universalkompressoren TURBO,  
WERKER und BOY bietet ELMAG ®  dem ambitionierten Heimwerker und
dem Professionisten in Handwerk und Gewerbe eine Auswahl an leicht
transportablen, handlichen Drucklufterzeugern.
Die direkt angetriebenen Aggregate sind auf fahrbaren Kesseln aufgesetzt             
und daher ideale Geräte zum Mitnehmen für kleine Arbeiten auf der Baustelle.
Die Verdichtung erfolgt mittels eines Präzisions-Hochleistungskolbens in  
einem massiven Gusszylinder - bei hoher Beanspruchung Voraussetzung  
für eine lange Lebensdauer des Kompressors.
Mit einer Liefermenge von 150 bis 165 Liter Druckluft pro Minute sind alle
vier Modelle auch für kleine Lackierarbeiten im Heimwerkerbereich geeignet.
TURBO, WERKER und BOY:
gutes Handling - gute Druckluftqualität - gute Druckluft-Ergebnisse!

 

Achtung: Genau technische Beschreibung des Gerätes finden Sie

in PDF Produktbeschreibung / Artikeldatenblatt

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 667,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,28*
€ 952,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,57*
€ 931,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 734,00*
€ 873,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,57*
€ 837,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,94*
€ 794,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.