Brother Etikettendrucker RJ-4040 Robuster Etikettendrucker für den mobilen Einsatz - inklusive Bluetooth-Schnittstelle Thermodirektdruck-Technologie Drucken von Quittungen und Etiketten von bis zu ...
Brother mobiler Drucker PJ-763 Der Brother PJ-763 überzeugt durch seine kompakten Abmessungen und das geringe Gewicht. Der mobile Drucker mit USB- und Bluetooth-Schnittstelle ist durch das thermodi...
Optimale Produktivität für Familien Drucken, Scannen und 35 Seiten automatischer Dokumenteneinzug. Die Einrichtung und Verbindung kann über jedes Gerät erfolgen.[1] Zusätzlich profitieren Sie von W...
Brother Robuster 4 Zoll Drucker für den mobilen Einsatz RJ-4230B Der RJ-4230B erlaubt es Belege und Etiketten unterwegs und unter schweren Bedingungen zu drucken. Zusätzlich verfügt er über ein Dis...
Der Brother PJ-822 überzeugt durch seine kompakten Abmessungen, das geringe Gewicht und eine Druckgeschwindigkeit von 13,5 Seiten / Minute. Der mobile Drucker mit USB-Schnittstellen ist durch das t...
Der BIXOLON SPP-R210 ist der branchenweit kompakteste, mobile 2-Zoll-Beleg- und Ticketdrucker mit USB-, Bluetooth- und WLAN-Konnektivität. Mit einer Druckgeschwindigkeit von 90 mm/Sekunde und einer...
Mit dem robusten Mobildrucker CMP-20II können Sie praktisch überall drucken. Ausgestattet mit Bluetooth- und WLAN Schnittstelle ist er einfach zu benutzen. Der CMP-20II wurde für den besonders zeit...
Mit dem CMP-30 können Sie Belege bis zu 3 Zoll Breite ganz bequem unterwegs drucken. Der CMP-30 bietet die gleiche ausgereifte Bluetooth- und WLAN- Technologie und robuste Konstruktion wie der klei...
La SPP-R210 de BIXOLON es la impresora de tickets, entradas y billetes portátil USB, Bluetooth y Wi-Fi de 2” más compacta del mercado. Con unas velocidades de impresión de hasta 90 mm/s y una calid...
Alpha-2R - Mobiler Beleg- und Etikettendrucker, 58mm, 203dpi, Druckbreite 48mm, USB + Bluetooth Inkl. Gürtelclip, Batterie und Netzteil Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie: Druck...
- Thermodirekt-Druck mit 80mm/sek - USB & Bluetooth - Druckbreite 58 mm - Auflösung 203 dpi - Unterstützt die folgenden 1D Barcodes: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE 39, ITF, CODE 128 , CODE 9...
Die Drucker der DP-80-Serie sind zuverlässigssige, kompakte und innovative Thermodirekt-Drucker. Mit einer Druckgeschwindigkeit von 11 Seiten pro Minute kann DIN A 4 breites Rollen-, Endlos- oder E...
Der Brother PJ-862 überzeugt durch seine kompakten Abmessungen, das geringe Gewicht und eine Druckgeschwindigkeit von 13,5 Seiten / Minute. Der mobile Drucker mit USB- und Bluetooth-Schnittstellen ...