Mit einem Durchmesser von 80 mm und einer überfahrbaren Eigenschaft bietet dieser Pfosten nicht nur eine robuste und langlebige Konstruktion aus PU (Polyurethan), sondern auch eine einfache Install...
quadratisch · Edelstahl, geschliffen · Querschnitt 70 x 70 mm · Höhe über Flur 900 mm · edle OptikWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 70mm· Tiefe: 70mm
Der ROBUSTO Klapp-Pfosten XS zum Aufdübeln mit verschiedenschließendem Profilzylinderschloss sichert effektiv Zufahrten und Parkflächen. Zum Einsatz kommt der 50 cm hohe Pfosten (7 x 7 cm) aus feue...
Anfahrschutz Poller elastischer Rammschutz-Poller, rückfedernd und formstabil Anfahrschutz Poller Der Anfahrschutz Poller bietet umfangreichen Schutz gegen Stoß- und Rammschäden und profitiert aufg...
Mit einer Kappe aus robustem Kunststoff und einer Höhe von 900 mm über dem Flur bietet dieser Absperrpfosten eine zuverlässige Abgrenzung und Sicherheit. Sein runder, silberner Pfosten mit einem Du...
Mit seinem robusten Design und der hochwertigen Verarbeitung ist dieser Pfosten die ideale Lösung für Ihre Absperranforderungen. Der Lieferumfang umfasst eine Edelstahl-Kappe, die dem Pfosten einen...
Edelstahlpoller Easy Twist, mit Rundkopf Bodenhülse mit Dreh-Klemmverschluss und Dreikantschloss Edelstahlabsperrpfosten Easy Twist Der Edelstahlpfosten Easy Twist ist besonders geeignet für die Si...
Ein LED-Poller mit 400 mm Höhe zur Flanschmontage, mit Flat Beam(R)-Technologie von Thorn. 1 LED, betrieben mit 350mA. Integrierter LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruck...
City-Poller, Höhe 1250 mm, zum Herausnehmen, mit Dreikantverschluss, Ø 76 mm, 1 Kettenöse. City-Poller sind von Architekten und Stadtplanern hochgeschätzt. Langlebige Qualität. Ein runder Stahlpoll...
K.57 Schutzpfosten XXL,2 Ösen,z.Düb.,gelb/schwarz,pulverb.,Ø159mm,1300mm ü.Flur K.57 Schutzpfosten XXL, mit 2 Kettenösen, zum Aufdübeln, sicherer Schutz gefährdeterBereiche, für den Innen- und Auße...
Modularer Absperrpfosten im 2er Set Farbe: gelb/schwarz Material: Polypropylen Pfosten-Ø: 200 mm Sockel-Ø: 320 mm Höhe: 850 mm Schraubloch-Ø: 10 mm Gesamtgewicht: 7,4 kg Geeignet für alle Arten der...
Mit einem Durchmesser von 80 mm und einer überfahrbaren Eigenschaft bietet dieser Pfosten nicht nur eine robuste und langlebige Konstruktion aus PU (Polyurethan), sondern auch eine einfache Install...
Edelstahl-Sperrpfosten Form eckig mit Spitzkopf eckig Höhe x Breite x Tiefe 900 x 70 x 70 mm aus Edelstahl herausnehmbar und abschließbar verschließbar mit Dreikantschloss zum Einstecken mit Bodenh...