Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Sperrpfosten,m. Spitzkopf eckig,HxBxT 900x70x70mm,Edelstahl,herausnehm-/abschließbar,Dreikantschloss,m. Bodenhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
883569
883569
883569
Artikel-Nr.:
     711-883569
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-11-070-04-0003
EAN/GTIN:
     4050576055986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Edelstahl-Sperrpfosten
  • Form eckig mit Spitzkopf eckig
  • Höhe x Breite x Tiefe 900 x 70 x 70 mm
  • aus Edelstahl
  • herausnehmbar und abschließbar
  • verschließbar mit Dreikantschloss
  • zum Einstecken mit Bodenhülse

Suchbegriffe:
Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Parkpfosten, Absperrpfosten, Edelstahl-Pfosten, Verkehrsabsperrung, Zierpfosten und -kette, Poller, Sperrpfosten, Stilpoller, Stationäre Absperrpfosten, Außenanlage, Verkehrssicherung, Zierpfosten, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Edelstahlpoller, Pfosten, Begrenzungspfosten

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Sperrpfosten
Pfostentyp:
Edelstahl-Sperrpfosten
Form:
eckig
Höhe:
900 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
70 mm
Kopfform:
Spitzkopf eckig
klappbar:
nein
Befestigungsart:
zum Einstecken
Schließsystem:
Dreikantschloss
Material:
Edelstahl
Pfosten Ausführung:
herausnehmbar und abschließbar
Gewicht:
8.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten 70x70 mm dreikant, absperrpfosten edelstahl, absperrpfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Parkpfosten, Edelstahl-Pfosten, Verkehrsabsperrung, Zierpfosten und -kette, Poller, Stationäre Absperrpfosten, Außenanlage, Verkehrssicherung, Zierpfosten, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Pfosten, Begrenzungspfosten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,97*
€ 205,39*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,36*
€ 205,41*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,17*
€ 207,20*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,30*
€ 214,84*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 279,56*
€ 333,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,82*
€ 397,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,96*
€ 391,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,29*
€ 345,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,97*
€ 340,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,56*
€ 332,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.