Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Mikrocontroller
>
Artikel
8051 Mikrocontroller, 8 bit, 50 MHz, VFQFN-28, C8051F413-GMR
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-53S5061
Hersteller:
Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
C8051F413-GMR
EAN/GTIN:
4099879107541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Abbildung kann abweichen. Mikrocontroller, C8051F413-GMR, Silicon Laboratories Der C8051F413-GMR ist ein hochintegrierter Mixed-Signal-8-Bit-Mikrocontroller (MCU) mit einem leistungsstarken 8051-Kern. Dieses Produkt ist eine echte eigenständige System-on-Chip-Lösung und damit ideal für Anwendungen wie Batterieladegeräte, elektronisches Spielzeug und Spiele, Motorsteuerung und optische Kommunikation. Features * >Vier 16-Bit-Zähler/Zeitgeber für allgemeine Zwecke * Datenabhängiger Interrupt-Generator mit Fenster * Programmierbare Hysterese und Ansprechzeit * Kann on-the-fly zwischen Taktquellen umschalten
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
20
Anzahl der Pins:
28
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
VFQFN-28
Kerngröße:
8 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
8051
RAM-Größe:
2,25 KB
Spannung:
2-5,25 V
Speichergröße:
16 KB
Taktfrequenz:
50 MHz
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Lager 4502
>
Halbleiter
>
Microcontroller
Weitere Suchbegriffe:
Halbleiter
,
Semiconductor
,
Aktive Bauelemente
,
IC
,
Integrierte Schaltung
,
MCU
,
Microcontroller
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,31*
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal-tek UVO0000000 Werkbankteil/Zubehör
Idealtek
UVO0000000
€ 50,18*
Zubehör
Vakuum-SMD-Pinzette "Pen-Vac", normal
Edsyn
LP200
€ 39,79*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.