Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVR Mikrocontroller, 8 bit, 10 MHz, DIP-28, ATMEGA168V-10PU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVR Mikrocontroller, 8 bit, 10 MHz, DIP-28, ATMEGA168V-10PU
AVR Mikrocontroller, 8 bit, 10 MHz, DIP-28, ATMEGA168V-10PU
Artikel-Nr.:
     4502-64S3032
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA168V-10PU
EAN/GTIN:
     4099879133809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
CMOS 8-bit Mikrocontroller, ATMEGA168V-10PU, ATMEL Der ATMEGA168V-10PU ist ein stromsparender CMOS-8-Bit-Mikrocontroller, der auf der erweiterten RISC-Architektur des AVR basiert. Durch die Ausführung leistungsfähiger Befehle in einem einzigen Taktzyklus erreicht er einen Durchsatz von annähernd 1 MIPS pro MHz, wodurch der Systementwickler den Stromverbrauch gegenüber der Verarbeitungsgeschwindigkeit optimieren kann. Features * Erweiterte RISC-Architektur * Nichtflüchtige Programm- und Datenspeicher * Echtzeitzähler mit separatem Oszillator * Programmierbar serieller USART * Externe und interne Unterbrechungsquellen
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
23
Anzahl der Pins:
28
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
DIP-28
Kerngröße:
8 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Prozessorkern:
AVR
RAM-Größe:
1 KB
Spannung:
1,8-5,5 V
Speichergröße:
16 KB
Taktfrequenz:
10 MHz
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 105.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 210 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 210 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 420 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 1050 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 2100 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 105000 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,69*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.