Klingspor A 46 TZ Trennscheiben 180 x 1,6 x 22,23 mm gerade Die Kronenflex® Trennscheibe A 46 TZ Special ist frei von Eisen, Schwefel und Chlor und deshalb optimal für Edelstahl geeignet. Sie trenn...
Hochleistungsscheibe speziell für die Edelstahlbearbeitung Höchste Schnittleistung bei sehr hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden,Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %...
Kunstharzgebundene CBN-Schleifscheiben werden häufig zum Schleifen von Hartmetall- bzw. HSS-Werkzeugen, aber auch in anderen Produktionsschleifprozessen, eingesetzt. Sie werden sowohl im Nass- als ...
Die Trennscheibe X-LOCK Expert for Metal kombiniert enorme Trennleistung in Metall mit maximaler Sicherheit. Die Scheibe aus Premium-Aluminiumoxid mit hochwertiger Phenolharzbindung eignet sich für...
Scheibendurchmesser = 115mm Stärke = 1mm Schleifmaterial = Aluminiumoxid Packungsinhalt = 1 MTI MetalltrennscheibeDie MTI-Metallschneidscheibe hat einen Durchmesser von 115 mm und eine Dicke von 1 ...
Klingspor A 60 EX Trennscheiben 125 x 1 x 22,23 mm gerade Mit ihrer geringen Dicke von 1,0 mm ist die A 60 Extra ideal zum freihändigen Trennen von Blechen, dünnwandigen Rohren und Profilen aus Me...
Klingspor K 960 TX Trennscheiben Keramik 125 x 1 x 22,23 mm gerade Vorteile: Dünne Trennscheibe mit keramischem Korn für ein Höchstmaß an Aggressivität und Standzeit - Frei von Eisen, Schwefel und ...
Trennscheibe, Gewebeeinlage, Typ=28 729, Anzahl der Zähne=-999, Durchmesser Klinge=80 mm, Länge Schneidklinge=-999, Material Schneidklinge=Korund, Sägentyp=Trennsäge
Trennscheiben mit Träger D=22mm a 10 Stück Gefertigt mit einem Spezialbindemittel. Scheiben Ø 22 mm bzw. 38 mm und 0,7 mm dick. Zum Trennen von legierten und unlegierten Stählen, Edelstählen und NE...
Leistungsstarke Freihandtrennscheibe für kraftvollen Schnitt bei höchster Standzeit. Eisen- und schwefelfrei. • Hohe Standzeit • Leicht schneidend • Hohe Schnittgeschwindigkeit