Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor A 60 EX Trennscheiben 125 x 1 x 22,23 mm gerade


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-262937
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     262937
EAN/GTIN:
     4014855172368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Klingspor A 60 EX Trennscheiben 125 x 1 x 22,23 mm gerade
Mit ihrer geringen Dicke von 1,0 mm ist die A 60 Extra ideal zum freihändigen Trennen von Blechen, dünnwandigen Rohren und Profilen aus Metall und Edelstahl. Dabei erreicht sie auch bei geringem Anpressdruck eine hohe Schnittgeschwindigkeit. Dabei erwärmt sich das Werkstück kaum und es entstehen nur kleine Grate. Die Kronenflex® Trennscheibe aus der Klingspor Leistungsklasse Extra ist universell für viele Metallwerkstoffe einsetzbar. Sie hat eine gerade Form und ist in zwei Durchmessern verfügbar.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
125 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Stärke:
1 mm
Max. Drehzahl:
12200 1/min
Anwendung:
trennen
Form:
flach
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für trockene Anwendung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: klingspor trennscheibe 125x1x22,23mm, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Topfscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamanttrennschleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheibe, Flächenschleifscheibe, Fächerschleifscheibe, Hartmetall-Topfscheibe, Keramik-Schleifscheibe, Lamellenschleifer, Polifan-Scheibe, Radial-Bürstenscheibe, Schleiffiberscheibe, Schleifmoppteller, Schleifscheibe, Schleifscheibe und -stein, Schleifscheibe/Schleifstein, Schleifscheibenabrichter, Schnittscheibe, Schruppscheibe, Schruppschleifscheibe, Topfscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennschleifscheibe, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5476* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,51*
€ 24,4069
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,56*
€ 23,2764
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 19,20*
€ 22,848
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,97*
€ 21,3843
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,98*
€ 20,2062
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,62*
€ 19,7778
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,69*
€ 16,2911
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Klingspor
310500
ab € 1,10*
Sonstiges
Klingspor
312031
ab € 9,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.