Die PREMIUM LONGLIFE Trennscheibe für den Winkelschleifer wurde speziell für langwierige Trennanwendungen entwickelt. Mit ihrem leistungsstarken Design ist sie das ideale Werkzeug zum Trennen von S...
Die PREMIUM LONGLIFE Trennscheibe für den Winkelschleifer wurde speziell für langwierige Trennanwendungen entwickelt. Mit ihrem leistungsstarken Design ist sie das ideale Werkzeug zum Trennen von S...
Die PREMIUM LONGLIFE Trennscheibe für den Winkelschleifer wurde speziell für langwierige Trennanwendungen entwickelt. Mit ihrem leistungsstarken Design ist sie das ideale Werkzeug zum Trennen von S...
Marcrist Trenn- und Schleifscheibe CG750 115xM14 Bündigschnitt, Schneiden, Schleifen und Kantenbrechen. CG750: 4 in 1. Für Beton, Betonprodukte, Naturstein, Baumaterialien M14-Aufnahme passt auf al...
Die PREMIUM LONGLIFE Trennscheibe für den Winkelschleifer wurde speziell für langwierige Trennanwendungen entwickelt. Mit ihrem leistungsstarken Design ist sie das ideale Werkzeug zum Trennen von S...
Hohe Seitenstabiltät durch verstärkende Außengewebe. Höchste Wirtschaftlichkeit durch sehr hohe Standzeit. Für anspruchsvolle Trennaufgaben. Beschreibung Schnittiges Werkzeug in Härte L mit zwei Au...
Universalscheibe für die Metallbearbeitung Härte: mittel Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit Ausgewogen in Schnittleistung und Standzeit Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Diese TOOLCRAFT-Trennscheiben haben einen Durchmesser von 38 mm und eine Dicke von 1,12 mm. Der Bohrungsdurchmesser beträgt 1,8 mm. Im Lieferumfang ist ein Scheibenhalter enthalten. Die Scheiben pa...
Deutsches Markenfabrikat, passend für alle marktgängigen Trennschneidgeräte. - Abmessung Ø x H 350 x 4,0 mm - Anwendungsbereich Asphalt/Stein - Form gerade - Bohrung 20 mm - Vmax 80 m/s - max. Dreh...
Passend für alle marktgängigen Trennschneidgeräte. - Abmessung Ø x H 350 x 4,0 mm - Anwendungsbereich Metall - Form gerade - Bohrung 20 mm - Vmax 80 m/s - max. Drehzahl 5100 1/min
Die superdünne Hochleistungsscheibe speziell für die Edelstahlbearbeitung Höchste Schnittleistung bei sehr hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe +...