Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Flexiarapid super 180x1,8x22,23 Inox, Trennscheibe, gekröpfte Ausführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Metabo Flexiarapid super 180x1,8x22,23 Inox, Trennscheibe, gekröpfte Ausführung
Metabo Flexiarapid super 180x1,8x22,23 Inox, Trennscheibe, gekröpfte Ausführung
Metabo Flexiarapid super 180x1,8x22,23 Inox, Trennscheibe, gekröpfte Ausführung
Metabo Flexiarapid super 180x1,8x22,23 Inox, Trennscheibe, gekröpfte Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417B-p4006695
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616230000
EAN/GTIN:
     4061792206144
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Die superdünne Hochleistungsscheibe speziell für die Edelstahlbearbeitung
Höchste Schnittleistung bei sehr hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden
Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl 0,1 %)
Für alle rost- und säurebeständigen Stähle (V2A, Nirosta, INOX), Federstähle, Werkzeugstähle
Einsetzbar im Fahrzeugbau, Behälterbau, Karosseriebau, Schaltschrankbau usw.
Trennscheiben für geräuscharme, gratfreie und präzise Trennschnitte
Härte: hart
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Weitere Informationen:
Max. U/min:
8500
Bohrungsdurchmesser:
22,23
Qualitätsklasse:
A 36-U
Hersteller:
Metabo
Stärke:
1,8
Durchmesser:
180
Form:
gekröpft
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, schruppscheibe inox metabo, metabo schruppscheibe, schruppscheibe, Metabo, Flexiarapid, super, 180x1,8x22,23, Inox,, Trennscheibe,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,1484* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,21*
€ 128,7699
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 106,50*
€ 126,735
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,99*
€ 111,8481
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,21*
€ 109,7299
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 90,75*
€ 107,9925
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,71*
€ 93,6649
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.