Universalscheibe für die Bearbeitung von rostfreien Stählen/Edelstahlbearbeitung. Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %) Gute Schnittleistung bei guter Standzeit Geringer Materialver...
Mit der BASIC Trennscheibe wird das Trennen von festen Materialien und Mauerwerk zum Kinderspiel. Egal ob Profi oder Heimwerker, diese Trennscheibe ist der perfekte Begleiter für Ihren Benzintrenne...
Trennscheiben, extra dünn, Metallbearbeitung, optimales Leistungsbild, sehr leichter Anschnitt bei hoher Lebensdauer, besonders gut geeignet für Blech, Rohre aus Stahl und rostfreie Stähle, für all...
Lukas-Erzett Trennscheibe T41 für Edelstahl 50x1 mm gerade | Bohrung 10 mm | für Geradschleifer Werkzeugform gerade Freihand Einsatz ja Härte S Korngröße 46 n max. (1/min) 30500 Produktverpackung K...
Die X-LOCK Trennscheibe Best for Universal Diamond bietet eine hervorragende Nutzungsdauer bei allgemeinen Baumaterialien wie z. B. Beton, armiertem Beton, Mauerwerk, Sandstein, Kalkstein und Dachp...
Diese STANDARD Trennscheibe ist Ihr bevorzugter Partner zum Trennen von verschiedenen Gesteinsarten mit großen Querschnitten mittels Benzintrenner. Das Werkzeug überzeugt nicht nur durch kraftreduz...
4233305019, Trennscheibe für die Steinbearbeitung , Schneller Schnitt und gute Standzeit , Normbohrung 22,23 mm , Für die Bearbeitung von Beton, Granit, Ziegeln, Keramik, Porzellan und Marmor, Fabr...
Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung Für saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz Geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichte...
Die PREMIUM Trennscheibe für Edelstahl garantiert sicherstes Trennen von jeglichen Werkstücken auf stationären Maschinen – und das unabhängig vom Durchmesser. Dieses Produkt ist für die Bearbeitung...
Lukas-Erzett Trennscheibe T41 für Edelstahl 76x1 mm gerade | Bohrung 10 mm | für Geradschleifer Werkzeugform gerade Freihand Einsatz ja Härte S Korngröße 46 n max. (1/min) 20100 Produktverpackung K...