Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Trennscheibe gerade 400x3x25,4 mm A46 N4 BF PREMIUM Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-551616
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     551616
EAN/GTIN:
     9003175516162
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die PREMIUM Trennscheibe für Edelstahl garantiert sicherstes Trennen von jeglichen Werkstücken auf stationären Maschinen – und das unabhängig vom Durchmesser. Dieses Produkt ist für die Bearbeitung unterschiedlichster Edelstahlqualitäten konzipiert und eignet sich perfekt für das stationäre Trennen im Fahr- und Kappschnitt von Werkstücken mit großen Querschnitten, Vollmaterial und Profilen. Höchste Standzeiten und eine einzigartige Schnittigkeit sind Ihnen mit diesem Produkt garantiert, was nicht zuletzt an unserem speziellen Tyrolit Pressverfahren und den rauen Seitenflächen der Trennscheibe liegt. Dadurch wird die Seitenreibung verringert und Anlauffarbe am Werkstück gehört der Vergangenheit an. Die hohe chemische Reinheit des Produkts verhindert zudem Korrosionsbildung, was die Trennscheibe zu Ihrem perfekten Partner bei der Bearbeitung von Edelstahl macht.

Anwendungen:
  • Für die Bearbeitung von unterschiedlichen Edelstahlqualitäten
  • Zum Trennen von Werkstücken mit großem Querschnitt, Vollmaterial und Profilen
  • Perfekt für den Einsatz auf stationären Trennmaschinen im Fahr- und Kappschnitt

Vorteile:
  • Besonders raue Seitenflächen durch spezielles Pressverfahren - dadurch niedrige Seitenreibung und keine Anlauffarben am Werkstück
  • Das Produkt bietet höchste Schnittigkeit und Lebensdauer
  • Die chemische Reinheit des Produkts verhindert Korrosionsbildung und führt somit zu besten Ergebnissen auf Edelstahl

Wir empfehlen:
  • Max. zulässige Umfangsgeschwindigkeit beachten (80m/s bzw. 100m/s)

Besonderheiten:
  • Für Werkstücke mit großen Querschnitten geeignet
  • Hohe Schnittigkeit & Lebensdauer
  • Höchste chemische Reinheit
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Stationäre Trennmaschinen
Bohrung:
25.4 mm
Bruttogewicht:
0.865 kg
D x T x H:
400 x 3 x 25,4 mm
Durchmesser:
400 mm
Form:
41F Gerade Trennscheibe, Gewebev.
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
46
Nettogewicht:
0.834 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
A46N-BFP INOX
Staerke:
3 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
80 m/s
Werkstoffeignung:
Edelstahl
Warengruppe:
ABT10
EAN-Code Verpackung:
9009015516163
Weitere Suchbegriffe: tyrolit trennscheibe, dünnblech trennscheibe, trennscheibe 25,4mm, Stationäre Trennscheiben, trennen, schneiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,96*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 80 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 150 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.