Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 615 161 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 615 161 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Bosch 2 608 615 161 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71147837
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 615 161
EAN/GTIN:
     3165140933599
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Die X-LOCK Trennscheibe Best for Universal Diamond bietet eine hervorragende Nutzungsdauer bei allgemeinen Baumaterialien wie z. B. Beton, armiertem Beton, Mauerwerk, Sandstein, Kalkstein und Dachpfannen. Ihr neues Segmentdesign Waves Edge Shape produziert weniger Vibrationen und reduziert die Reibung für glatte Schnitte. Die hervorragende Nutzungsdauer der Scheibe ist den speziellen sandwichartigen Diamantsegmenten zu verdanken, wobei die regelmäßige Verteilung der Diamanten und die verstärkte metallische Bindungskraft die Robustheit noch erhöhen. X-LOCK Trennscheiben passen auch auf Standard-Winkelschleifer. Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich die Trennscheiben schnell und bequem wechseln.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schneidedisk
Mittentyp
Flache Mitte
Geeignet für Materialien
Universal
Markenkompatibilität
Bosch
Bohrung
22.23 mm
Durchmesser
125 mm
Schneideweite
2.4 mm
Segmenthöhe
12 mm
Umlaufgeschwindigkeit (max.)
80 m/s
Verbindender thread type
M14
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
12250 RPM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.