Die STANDARD 2in1 Trennscheibe, in der praktischen Vorteilsdose zu 10 oder 50 Stück, ist die Lösung für alle, die ein leistungsstarkes Werkzeug zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stangen un...
Trennscheibe für Stahl • Gute Trennleistung bei hoher Standzeit • Zur Bearbeitung von Metall • Zum Trennen von dünnen Profilen, Bleche und Vollmaterial
Diese STANDARD Trennscheibe bietet Anwendern eine wirtschaftliche Lösung zum Trennen verschiedenster Stahlformen. Sie ist ein komfortabel zu nutzendes Produkt für Ihre tagtäglichen Herausforderunge...
Universalscheibe für die Metallbearbeitung Härte: hart Extrem hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden Beste Ergebnisse bei Verwendung von leistungsstarken Wink...
Herausragende Lebensdauer in Metall! Robuste Aluminiumoxid-Körner für lang anhaltende Leistung Benötigst du eine langlebige Trennscheibe für schnelle Schnitte in Metall? Dann ist die PRO Metal die ...
Zuverlässige Trennscheibe für den preisbewussten Fachmann. Ideal für antriebsschwache Maschinen. • Geringe Gratbildung • Hohe Schnittgeschwindigkeit • Geringer Funkenflug
Beschreibung - Gerade - Rapido Long Life, extrem hohe Lebensdauer für Inox und Metall Details Spezifikation: A 60 W BF 41 Durchmesser mm: 125.0 Bohrungsdurchmesser mm: 22.23 Dicke mm: 1.0
Metallit Cubitron ™ II Trennscheiben Das Cubitron ™ II Hochleistungskorn ermöglicht ein schnelles und sauberes Trennen für ein qualitativ hochwertiges Arbeitsergebnis. • 3-mal mehr Leistung als h...