Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Trennscheibe gerade 125 x 1.0 mm 2in1 dünn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Trennscheibe gerade 125 x 1.0 mm 2in1 dünn
Produktbild zu SOLIDO Trennscheibe gerade 125 x 1.0 mm 2in1 dünn
Symbol zu SOLIDO Trennscheibe gerade 125 x 1.0 mm 2in1 dünn
Symbol zu SOLIDO Trennscheibe gerade 125 x 1.0 mm 2in1 dünn
LOGO zu SOLIDO Trennscheibe gerade 125 x 1.0 mm 2in1 dünn
Artikel-Nr.:
     3145-101125041
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     441084
EAN/GTIN:
     9003174410843
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
SOLIDO Trennscheibe gerade 125 x 1.0 mm 2in1 dünn

Saubere Schnittflächen, geringste Gratbildung bei Profilen, Rohren, Blechen, Stahlseilen, Kabeln. Kurze Trennzeiten - extreme Schnittigkeit und geringe thermische Belastung am Werkstück. Eisen-, Schwefel-, Chlorfrei = 0,1 %.

Weitere Informationen:
Anwendung:
Stahl und rostfreier Stahl
Ausführung:
gerade Form
Bohrung:
22,23 mm
Drehzahl max.:
12220 r/min
ø:
125 mm
Stärke:
1 mm
Marke:
Solido
Form:
41
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.