Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENOX 2030866 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LENOX 2030866 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
LENOX 2030866 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78772758
Hersteller:
     Lenox
Herst.-Nr.:
     2030866
EAN/GTIN:
     5706915308662
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schneidedisk
Mittentyp
Flache Mitte
Geeignet für Materialien
Metall
Markenkompatibilität
Jede Marke
Bohrung
22.23 mm
Durchmesser
125 mm
Schneideweite
1.3 mm
Produktfarbe
Mehrfarben
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.