Muffen-Endkappe Typ 804-00 DN 100 / d 125 x 2" IG, PN16 System 2000, zugfest Die Muffen-Endkappe dient als Werkzeug für den Rohrabschluss bei Druckprüfung, Spülung und Bauabschnitt-Ende. Einerseits...
Klemmverschraubung Muffen-T-Stück 22x1/2"x22 IG für Trinkwasser/Heizung/Gas Industrieanlagen/Druckluft/Solaranlagen/Fernwärme Temperaturbeständigkeit: -35°C bis 200°C Druckbeständigkeit: 16 bar -Ge...
Muffe mit Innengewinde 1/4" BEULCO Gewindefittings Große Vielfalt für den Einsatz im Trinkwasser-, Wasser- und Fernwärmebereich. BEULCO Gewindefittings sind optimal für den Einsatz im Bereich der W...
Muffe leichte Ausführung mit Innengewinde reduziert 3/4"x1/2" BEULCO Gewindefittings Große Vielfalt für den Einsatz im Trinkwasser-, Wasser- und Fernwärmebereich. BEULCO Gewindefittings sind optima...
Muffen-Endkappe Typ 804-00 DN 125 / d 140 x 1 1/4" IG, PN16 System 2000, zugfest Die Muffen-Endkappe dient als Werkzeug für den Rohrabschluss bei Druckprüfung, Spülung und Bauabschnitt-Ende. Einers...
Klemmverschraubung Muffen-T-Stück 22x22x1/2" IG für Trinkwasser/Heizung/Gas Industrieanlagen/Druckluft/Solaranlagen/Fernwärme Temperaturbeständigkeit: -35°C bis 200°C Druckbeständigkeit: 16 bar -Ge...
Muffe leichte Ausführung mit Innengewinde reduziert 3/4"x3/8" BEULCO Gewindefittings Große Vielfalt für den Einsatz im Trinkwasser-, Wasser- und Fernwärmebereich. BEULCO Gewindefittings sind optima...
Muffen-Endkappe Typ 804-00 DN 125 / d 140 x 1" IG, PN16 System 2000, zugfest Die Muffen-Endkappe dient als Werkzeug für den Rohrabschluss bei Druckprüfung, Spülung und Bauabschnitt-Ende. Einerseits...