Muffe • Messing verchromt • 1/2" Innengewinde CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, eine sich...
Muffe mit Außensechskant, reduzierend, G 1/2 i., M14x1,5 i., Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Muffe mit Außensechskant, reduzierend, G 1/2 i., M16x1,5 i., Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Muffe mit Außensechskant, reduzierend, G 1/4 i., G 3/8 i., Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
RESIDEO Strangabsperrvtl. Kombi-3-Plus Rotguss, Muffe, DN 15, rot, VL .mit Messmöglichkeit für den Vorlauf, Muffengewinde nach DIN 2999 (ISO 7), Gehäuse aus Rotguss, Oberteil und Überwurfmutter aus...