Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRCRAFT 2200132 Muffe 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIRCRAFT 2200132 Muffe 1/4"
AIRCRAFT 2200132 Muffe 1/4"
AIRCRAFT 2200132 Muffe 1/4"
Artikel-Nr.:
     1955B-39976287163
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2200132
EAN/GTIN:
     9006248005020
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Messing-Muffe
Messing-Fittings
Aircraft 2200132 Muffe 1/4" Innengewinde-Ø: ¼ "|Material: Messing
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-92-90
HerstellerNr:
2200132
Werksnummer:
2200132
Länge netto mm:
26,00
Breite netto mm:
19,00
Höhe netto mm:
19,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
50
10
€ 5,99*
ab € 1,73*
€ 2,35*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,75*
€ 2,38*
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 2,85*
€ 3,83*
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 21,02*
€ 25,22*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.