Doppelnippel DN, Werkstoff Ms, Messing Übergangsstücke sind Armaturen, die zwei Anschlussarmaturen miteinander verbinden oder eine Anschlussarmatur gegen die Umgebung dichtsetzen. Im Einzelnen unte...
Muffe G1/4-G1/4, Geeignet für alle Industrieanwendungen, Erhöhter Korrosionsschutz durch vernickelte Oberfläche, Platzeinsparung durch kompakte Bauform, Kupfer-/Kunststoffdichtringe an zylindrische...
Einhell R3/8" AG 4139610 Druckluft-Doppelnippel 1 St. Einhell Doppelnippel R3/8 Zoll AG Doppelnippel R 3/8'' Außengewinde Der Einhell Doppelnippel R3/8 Zoll AG ist ein Verbindungsstück und aus soli...
Bogen 90°, flachdichtend, mit Lötanschluss und Befestigungsgewinde, Überwurfmutter (Messing), aus Cu-DHP, mit Flachdichtung (Centellen), entspricht EN 1254-1, geprüft nach DVGW GW 6 18x3/4