| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15067310 Herst.-Nr.: 4890734600 EAN/GTIN: 4049504277330 |
| |
|
| | |
| Anschlussverschraubung Bogen, 90 Grad AEPA-17P13SB-13 FIPLOCK®ONE Anschlussverschraubung Bogenwinkel 90° AEPA-PGM-S aus speziell modifiziertem Polyamid 6, halogenfrei, UV-Beständig mit drehbaren PG Metallgewinde aus Messing vernickelt. Erfüllt die Schutzklassen IP66, IP67, IP68 und IP69. Das 360° Verriegelungssystems lässt sich mit Hilfe eines handelsüblichen Schlitz-Schraubendrehers einfach öffnen. Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 17 mm | Nenngröße in Zoll: | sonstige | Schutzart (IP): | IP66/IP67/IP68/IP69 | Ausführung: | 90°-Bogen | Drehbares Gewinde: | ja | Bauform: | Außengewinde | Verbindungsart: | Gewinde | Gewindeart: | sonstige | Gewindeanschlussgröße: | PG13,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindebogen, Kabelverschraubung, Messing-Bogen, Messing-Winkel, Messing-Fittings, Messingfittings, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, Winkelstück, kabelverschraubung pg13,5 messing, anschlussverschraubung messing, anschlussverschraubung, Schnellverschraubung, Winkelverschraubung, Kunststoff-Schutzschlauchverschraubung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 146,36* | € 180,81* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,20* | € 187,87* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 161,132* | € 198,512* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 14,636* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|