Abzweigdose, Grösse 1, Typ=207-1331, Aussenmass Breite=33.6 mm, Aussenmass Höhe=17.8 mm, Aussenmass Tiefe=32 mm, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Kabelzuführungen=-9...
400 V. Leerdose für Nennquerschnitt 2,5 mm², mit 2 Leitungseinführungen und 2 ausbrechbaren Leitungseinführungen. Einbaumöglichkeit für Befehlsgeräte mit Einlochbefestigung Durchm. 22,5mm, z. B. Sc...
400 V. Leerdose für Nennquerschnitt 2,5 mm², mit 2 Leitungseinführungen und 2 ausbrechbaren Leitungseinführungen. Einbaumöglichkeit für Befehlsgeräte mit Einlochbefestigung Durchm. 22,5mm, z. B. Sc...
Mit geschlossenem Boden und Führungsnuten für Trennwände. 2 vorgeformte Leitungseingänge, verschlossen mit Blindschiebern. Auf jeden Baustoff montierbar. Zubehör: Kanaleinführung (15 mm) AUFPUTZ 53...
Mit geschlossenem Boden und Führungsnuten für Trennwände. 4 vorgeformte Leitungseingänge, verschlossen mit Blindschiebern. Auf jeden Baustoff montierbar. Lieferumfang: Mit Geräte-Befestigungsschrau...