Schraubvorrichtung für Kabelschuh für NG125. Isolationsspannung (Ui) 1000V, Anzugsdrehmoment 6Nm, geeignet für NG125 und Vigi NG125. Montage vor- oder nachgeschaltet. Anschlussnenngrößen 80 bis 125...
Aluminiumleiterkäfigklemme für NG125. Anzugsdrehmoment 6Nm, geeignet für NG125 und Vigi NG125. Anschlussnenngrößen 80 bis 125 A. Für Aluminiumleiter von 25 is 70mm². VPE- 4 Stück pro Beutel.
Drehgriff mit Türkupplung für NG125. 3-polig, 4-polig, Farbe- schwarz. Schutzart- Drehgriff IP55. Montage- frontseitig am Schalter. Behält die Trennstellung bei. Verriegelung möglich in Position O....
Drehgriff mit Türkupplung für NG125. 3-polig, 4-polig, Sicherheitsausführung in der Farbe Griff- rot, Hintergrund- gelb. Schutzart- Drehgriff IP55. Montage- frontseitig am Schalter. Behält die Tren...
Drehgriff für NG125. Farbe- schwarz. Montage frontseitig am Schalter. Behält die Trennstellung bei. Verriegelung möglich in AUS-Stellung. Durchmesser des Verriegelungselements- max. 6 mm.
Drehgriff für NG125. Sicherheitsausführungh in der Farbe Griff- rot, Hintergrund- gelb. Montage frontseitig am Schalter. Behält die Trennstellung bei. Verriegelung möglich in AUS-Stellung. Durchmes...