Drosselventil, beidseitig (B), Schlitzschraube, G 1/4, Steckverbindung 8, drehb., 0 - 10 bar, -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwindig...
Drosselventil, beidseitige Drosselung (B) Schnellverschr. Schlauch 5/3, M5, PN max. 10 bar, Temp. -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwi...
Drosselventil, Rändelschraube, Typ=GRLA-M5-QS-3-RS-D, Alternative (Alias)=197576, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Durchflussrate=100 L/min, Höhe=34 mm, Länge=22.5 m...
Funktionsprinzip: Drosselrückschlagventile drosseln den Durchfluss in einer Richtung, in der anderen Richtung ist der Durchfluss ungedrosselt. Drosselventile hingegegen drosseln den Durchfluss in b...
Drosselventil, beidseitig (B), Rändelschraube, G 1/4, Steckverbindung 8, drehb., 0 - 10 bar, -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwindigk...
Drosselventil, beidseitige Drosselung (B) Schnellverschr. Schlauch 6/4, M5, PN max. 10 bar, Temp. -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwi...
Drosselventil, Rändelschraube, Typ=GRLA-M5-QS-4-RS-D, Alternative (Alias)=197577, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Durchflussrate=110 L/min, Höhe=34 mm, Länge=25 mm,...
Drosselventil, beidseitig (B), Schlitzschraube, G 1/8, Steckverbindung 4, drehb., 0 - 10 bar, -20 °C bis 80 °C, MS vern.Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwindig...