Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc Linsenfarbe = Grün, Rot, Gelb Montageart = Tafelmontage Lampen-Typ = LED Sockeldurchmesser = 16.5mm Lampe inbegriffen = Ja Serie = M18 Höhe = 61mm Temperatur min....
LED-Signallampe mit fest eingebauten LEDs. Durch Verwendung der LED-Technik ist die Signallampe robust und schockresistent und hat einen geringen Stromverbrauch sowie eine hohe Lebensdauer. Hinweis...
Nennspannung = 2.2V dc Farbe des abgegebenen Lichts = Grün Montagebohrung Durchmesser = 8mm Lampentyp = LED Anschluss-Stecker Typ = Leiter Schutzart = IP66 Serie = DX Die 5-mm-LED-Anzeige von Bulgi...