Zur Verwendung mit: Signalleuchten der Produktreihe PLC/KDL/KLL/LLL+LLB/VLL/WLK/XLL von Auer Signal Produktpalette: - Art des Zubehörs: LED-Leuchte, rot SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja
Mit den zahlreichen Ausführungen, Durchmessern (84 bis 130 mm) und Farben garantiert Ihnen dieses einfache und effiziente Angebot gut aus der Entfernung sichtbare Informationen zur Verbesserung der...
Betriebsspannung: 6 VDC Lichtstärke: 490 mcd IP- / NEMA-Schutzart: Not Rated Montagelochdurchmesser: 8.5 mm Produktpalette: 678 Series LED-Farbe: Orange Durchlassstrom If: 20 mA SVHC: To Be Advised...
Produktpalette: 678 Series Lichtstärke: 220 mcd IP- / NEMA-Schutzart: Not Rated Montagelochdurchmesser: 8.5 mm Durchlassstrom If: 20 mA Betriebsspannung: 6 VDC LED-Farbe: Blue SVHC: No SVHC (10-Jun...
Mit den zahlreichen Ausführungen, Durchmessern (84 bis 130 mm) und Farben garantiert Ihnen dieses einfache und effiziente Angebot gut aus der Entfernung sichtbare Informationen zur Verbesserung der...
Mit den zahlreichen Ausführungen, Durchmessern (84 bis 130 mm) und Farben garantiert Ihnen dieses einfache und effiziente Angebot gut aus der Entfernung sichtbare Informationen zur Verbesserung der...
Lichtstärke: 485 mcd SVHC: To Be Advised Produktpalette: 679 Series Durchlassstrom If: 20 mA Montagelochdurchmesser: 9.5 mm IP- / NEMA-Schutzart: IP66, NEMA 4X Betriebsspannung: 12 VDC LED-Farbe: R...
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) LED-Farbe: Green Lichtstärke: 5.87 cd Produktpalette: 679 Series Montagelochdurchmesser: 9.5 mm Durchlassstrom If: 20 mA IP- / NEMA-Schutzart: IP66, NEMA 4X Betriebsspan...