M22 Einbau LED-Dauer-/Blinkleuchte · Wartungsfreie LED Technik · Lange Lebensdauer min. 100.000 h · Niedriger Stromverbrauch, vibrationssicher · Geringe Einbautiefe.
Signalleuchten mit LED Typ Mentor 2692.../2693. Diodendurchmesser: 5,0 mm, mit eingebautem Vorwiderstand und Innen- oder Außenreflektor, Material Gehäuse: CuZn, hochglanz-verchromt oder matt-schwar...
Gelbe Leuchtmelder mit einem Durchmesser von 12 mm. Die Schutzart ist IP40/IP65. Es ist mit LED-Abdeckung ausgestattet - 12 V, Kabelschuhanschluss. Es gehört zur Baureihe Harmony XVL mit einem Durc...
2er Pack LED-Kontrollleuchte, rot, 24V, Ø 8mm Ob im KFZ Bereich oder in Ihrer Schalttafel, diese Kontrollleuchten sind vielseitig einsetzbar. Ob im KFZ Bereich oder in Ihrer Schalttafel, diese Kont...