Diese Harmony XVB Beleuchtungseinheit wird mit 24VAC/dc geliefert und hat ein rote LED mit Dauerlicht. Er hat einen Einbaudurchmesser von 70mm. Diese rot anzeigende Banklinse ist als Leuchteinheit ...
Nennspannung = 220/250V Farbe des abgegebenen Lichts = Rot Lampensockel = E10 Länge = 30mm T3 (10 mm) MES-Glimmlampe mit integriertem Widerstand. Für oberen und seitlichen Lichtaustritt Länge 30 mm
Diese Harmony XVB Beleuchtungseinheit wird mit 230VAC geliefert und hat ein gelbe LED mit Dauerlicht. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und enthält eine Glühbirne. Diese gelb anzeigende Ban...
Nennspannung = 100/250V Lampensockel = Drahtanschlussklemme Länge = 37mm T1.25 (4 mm) Subminiatur-Glimmlampen. Subminiatur-Glimmlampen zur direkten Verdrahtung in Geräten. Es muss ein geeigneter Re...
Leuchtelement mit Dauerlicht. Grundfarbe Grün, Spannung 24 V AC/DC, Verwendung XVB. Modular, für Signalsäulen, LED integriert (auch mit LED 120 und 230 V AC lieferbar). Schutzart IP 65. DM 70 mm. k...
Nennspannung = 220/250V Farbe des abgegebenen Lichts = Orange Lampensockel = E10 Länge = 30mm T3 (10 mm) MES-Glimmlampe mit integriertem Widerstand. Für oberen und seitlichen Lichtaustritt Länge 30 mm