LED-Signalleuchte, 2665.8001, Mentor Die Signalleuchte für den Frontplatteneinbau ist für die Schraubmontage mit einem empfohlenen Einbauloch von Ø8mm ausgelegt. Die Fassungen können mit einem Auße...
Anzeigeelement, 1241.3034.M, SCHURTER Metallleitungsschalter mit Punktbeleuchtung, Farbe: grün, Crimpanschluss männlich. Features * Hohe Zuverlässigkeit * Für den Einsatz in rauer Umgebung im Innen...
LED-Signalleuchte, 1801.2131, Mentor Dieses Bauteil mit seitlichen Rippen und Rillen, die beim Stapeln ineinandergreifen, gewährleistet eine entsprechende Stabilisierung auf der Leiterplatte. Diese...
Signalleuchte, 1801.8233, Mentor Dieser Baustein vereint technische Funktionalität mit hoher anwendungstechnischer Variabilität. Die LED-Elemente sind in beliebiger Farbbelegung lieferbar und berüc...
Reihe = LED ECO Serie = LED-TLM Baugruppentyp = Signalleuchte Stromart = DC Lichtart = Dauer Linsenfarbe = Orange Lampe inbegriffen = Ja Lampen-Typ = LED Versorgungsspannung = 24 V dc Dezibel min. ...