Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marl LED Signalleuchte Gelb, 24V dc / 2500mcd, Ø 4.8mm x 25mm, Sockel E10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2388318
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     210-521-22-38
EAN/GTIN:
     5059045811237
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Leds mit Schraubsockel
Kontrolllampe
Nennspannung = 24V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Gelb
Intensität = 2500mcd
Lampensockel = E10
Chiptyp = Single Chip
Durchmesser = 4.8mm
Länge = 25mm
Betrachtungswinkel = 120°
Wellenlänge Spitze = 590nm
Nennstrom = 20mA
Lebensdauer = 100000h

Diese LEDs dürfen nur mit passend ausgelegten Lampenfassungen verwendet werden. Während des Betriebs darf der Zugang zu unter Strom stehenden Teilen nicht möglich sein. T3 ultrahelle MES-LEDs, Serie 210. Anode am mittleren Fußkontakt Mit integriertem Widerstand zum direkten Anschluss an 12- oder 24-V DC
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Gelb
Intensität:
2500mcd
Lampensockel:
E10
Chiptyp:
Single Chip
Durchmesser:
4.8mm
Länge:
25mm
Betrachtungswinkel:
120°
Wellenlänge Spitze:
590nm
Nennstrom:
20mA
Lebensdauer:
100000h
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Leuchtmittel E10, Sockel E10, meldeleuchte gelb 24v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 2388318, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, Marl, 2105212238, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orbitec
DO9883 (126971)
ab € 8,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.