Gelbe Leuchtmelder mit einem Durchmesser von 8 mm. Die Schutzart ist IP40. Es verfügt über eine vorstehende LED - 12 V, Faston-Anschluss. Es gehört zur Baureihe Harmony XVL mit einem Durchmesser vo...
Leuchtmelder, 22 mm, rund, Kunststoff, rot, Linse, glatt, mit Halter, LED-Modul, mit integrierter LED AC 230 V, Schraubanschluss Leuchtmelder SIRIUS ACT zur Signalisierung von Schaltzuständen oder ...
LED-Signalleuchte, 1100712010221, RAFI RAMO I Signallampen erweitern die Reichweite um eine helle, energieeffiziente Signallampe. Die konkave Blende ermöglicht einen Abstrahlwinkel und einen Sichtw...