Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kontrollleuchte, 12 V, Grün, Ø16 mm, Messing, Tiefe 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Kontrollleuchte
LED-Kontrollleuchte
Artikel-Nr.:
     1039U-9859121733
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     121733
EAN/GTIN:
     4049702148616
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED-Kontrollleuchte, 12 V, Grün, Ø16 mm, Messing, Tiefe 22 mm

Ob im KFZ Bereich oder in Ihrer Schalttafel, diese Kontrollleuchten sind vielseitig einsetzbar. Ob im KFZ Bereich oder in Ihrer Schalttafel, diese Kontrollleuchten sind vielseitig einsetzbar. Technische Daten: Leuchtfarbe: Grün Betriebsspannung: 12 V- Stromaufnahme: 18 mA Einbautiefe: 22 mm Bohrloch Durchmesser: 16 mm Gewindehals: 9 mm Gehäuse: Messing Schutzart: IP67

Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte 12 v ip67, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, LED-Kontrollleuchte, 12, V, Grün, Ø16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.