Keramikkondensator, Typ=12065C334KAT2A, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.6 mm, Höhe=0.5 mm, Kapazität=330 nF, Länge=3.2 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart...
Eigenschaften * Keramik: NP0 (Klasse I), X7R (Klasse II) * Hohe elektrische Präzision und Stabilität der Keramik * insbesondere bei NP0 * Hochleistungskeramik * Betriebstemperatur: -55 °C bis + 125...
Keramikkondensator, Typ=CC0402FRNPO9BN330, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.5 mm, Höhe=0.5 mm, Kapazität=33 pF, Länge=1 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart...
Keramik-Kondensator, 12101C102K4T2A, AVX X7R-Formulierungen werden als "temperaturstabile" Keramiken bezeichnet und fallen in die EIA-Klasse II-Materialien. X7R ist das beliebteste dieser Materiali...
Keramikkondensator, Typ=885012007054, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.25 mm, Höhe=0.6 mm, Kapazität=33 pF, Länge=2 mm, Nennspannung=50 VDC, Anschlussart=W...
Produktpalette: - Spannung (DC): 50 V Produkthöhe: 3.8 mm Produktlänge: 4.2 mm Kondensatoranschlüsse: PC Pin Betriebstemperatur, max.: 125 °C Kapazität: 1500 pF Betriebstemperatur, min.: -55 °C Ans...
Eigenschaften * Keramik: NP0 (Klasse I), X7R (Klasse II) * Hohe elektrische Präzision und Stabilität der Keramik * insbesondere bei NP0 * Hochleistungskeramik * Betriebstemperatur: -55 °C bis + 125...