Keramikkondensator, Typ=GCM31CR71C106KA64L, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.6 mm, Höhe=1.6 mm, Kapazität=10 µF, Länge=3.2 mm, Nennspannung=16 VDC, Anschlu...
Keramikkondensator, Typ=CC0805JRNPO9BN150, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.3 mm, Höhe=0.6 mm, Kapazität=15 pF, Länge=2 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart...
Kapazitätstoleranz: ± 10% Spannung (DC): 100 V Betriebstemperatur, min.: -55 °C SVHC: Lead Produktbreite: 2.54 mm Betriebstemperatur, max.: 125 °C Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded ...
Keramikkondensator, Typ=CC0805JKNPOBBN102, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.3 mm, Höhe=0.8 mm, Kapazität=1 nF, Länge=2 mm, Nennspannung=500 V, Anschlussart...
Betriebstemperatur, min.: -55 °C Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded SVHC: Lead Produkthöhe: 9.14 mm Dielektrikum: X7R Anschlussabstand: 5.08 mm Produktlänge: 7.62 mm Produktdurchmess...