Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET Goldmax 300 THT Vielschicht Keramikkondensator Z5U, 100nF ±20% / 50Vdc, Gehäuse Radial


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5381203
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C315C104M5U5TA
EAN/GTIN:
     5059043218977
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = Radial
Montageart = PCB-Montage
Dielektrikum = Z5U
Toleranz = ±20%
Abmessungen = 3.81 x 3.3 x 5.33mm
Länge = 3.81mm
Tiefe = 3.3mm
Höhe = 5.33mm
Serie = Goldmax 300
Toleranz Minus = -20%
Toleranz Plus = +20%
Materialfamilie des Dielektrikums = Keramik

Serie C315 / C320 / C322 / C330. Dielektrikum Z5U Konturgetreu beschichtet
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
Radial
Montageart:
PCB-Montage
Dielektrikum:
Z5U
Toleranz:
±20%
Abmessungen:
3.81 x 3.3 x 5.33mm
Länge:
3.81mm
Tiefe:
3.3mm
Höhe:
5.33mm
Serie:
Goldmax 300
Toleranz Minus:
-20%
Toleranz Plus:
+20%
Materialfamilie des Dielektrikums:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 0,1µf 50v, vielschicht keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, 5381203, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C315C104M5U5TA, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,174* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,50*
€ 1,785
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.