Produktbeschreibung: Der zuverlässige, erschwingliche Drucker für Anwendungen in Industrie und Verkauf Produktdetails: Anzahl Nadeln: 9 Anzahl Durchschläge: 4 (1 Original und 3 Durchschläge) Geschw...
Produktbeschreibung: Der zuverlässige, erschwingliche Drucker für Anwendungen in Industrie und Verkauf Produktdetails: Anzahl Nadeln: 9 Anzahl Durchschläge: 4 (1 Original und 3 Durchschläge) Geschw...
Nadeldrucker ML3410 Der ML3410 ist ein kraftvoller Nadeldrucker, speziell ausgelegt auf äußerst datenintensive Anwendungen mit sehr hohen Geschwindigkeiten. Seine Durchschreibfähigkeiten sind eindr...
Produktbeschreibung: Vielseitigkeit, ZuverlŠssigkeit, niedrige Betriebskosten und hohe Geschwindigkeit - OKIs Flaggschiff unter den 24-Nadel-Druckern Produktdetails: Anzahl Nadeln 24 Anzahl Durchsc...
Nadeldrucker ML395B Der OKI MICROLINE 395B ist der robuste 24 Mono-Nadeldrucker mit sehr hoher Druckgeschwindigkeit bei gehobener Schriftqualität. Ihn können Sie überall dort einsetzen, wo umfangre...
MICROLINE 6300FB-SC: Der leistungsstarke Flachbettdrucker mit automatischer Papierausrichtung. 24-Nadel-Druckkopf: für schnellen, feinen Druck in höchster Qualität Farbband: für den Druck von 4 Mil...
Mit dem " Tinten- & Toner-Finder " von Cyberport gehört die leidige Tinten- und Toner-Suche der Vergangenheit an. Wenige Klicks genügen, um die passende Drucker- und Tinten-Patrone zu finden. --- O...
Nadeldrucker ML3390eco Der OKI ML3390eco in schmaler Ausführung bieten all den Nutzern überragende Flexibilität, die sich bei der Erledigung einer breiten Palette von Aufgaben auf einen einzigen Dr...
Nadeldrucker ML3320eco Der OKI ML3320eco in schmaler Ausführung eignet sich besonders für Anwendungen, in denen mit hohen Geschwindigkeiten größere Volumen an Daten und Texten verarbeitetwerden und...
Nadeldrucker ML3321eco Der OKI ML3321eco in breiter Ausführung eignet sich besonders für Anwendungen, in denen mit hohen Geschwindigkeiten größere Volumen an Daten und Texten verarbeitetwerden und ...