Normbezeichnung:EN ISO 18273: S Al 5183 (AlMg4,5Mn0,7(A))AWS A5.10: ER5183Eigenschaften und Anwendungsgebiete:Verbindungsschweißen von Aluminium-Magnesium-Legierungen · Schweißen von Aluminium-Gußl...
Schweißdraht hochlegiert 1.4316 (5-kg-Kunststoffspule) Normbezeichnung EN ISO 14343-A AWS A 5,9 Wst.Nr. G 199 L Si ER308LSI 1.4316 • Nicht rostend, IK-beständig (Nasskorrosion bis 350 °C) • Korrosi...
Normbezeichnung:ISO 14343-A: G/W 22 12 HISO 14343-B: SS 309 SiWerkstoff-Nr.: 1.4829AWS-Bezeichnung: ER 309Eigenschaften und Anwendungsgebiete:Verbindungsschweißen von hitze- und zunderbeständigen a...
ESAB Schweißdraht OK AristoRod 12.63 0,8mm Stahl SG 3 Blank 0,8 mm Spule 15 Kg (Drahtelektrode,Schweissdraht) Unverkupferte Drahtelektrode der Güte G4Si1 für das MAG-Schweißen mit den Schutzgasgrup...
Schweißkraft 1131635 MIG-Schweißdraht für MSG-Löten Für Mangan- und Nickel-Kupfer-Aluminium-Legierungen Für hochbeanspruchte korrosionsbeständige Auftragsschweißungen auf un- oder niedriglegierten...
Normbezeichnung:EN ISO 18273: S Al 5754 (AlMg3)Eigenschaften und Anwendungsgebiete:Verbindungsschweißen von Aluminium-Magnesium-Legierungen · Schweißen von artverschiedenen Aluminium-Legierungen un...
Schweisskraft 1126010 MIG Aluminium-Schweißdraht Al Si 5 / D 300 / 7,0 kg / 1,0 mm Schweißstrom: 95 – 210 AGebinde: DornspuleSpulentyp: D 300Durchmesser: 1,0 mmGewicht ca.: 7 kgLegierung: Aluminium...
Schweißdraht hochlegiert 1.4316 (5-kg-Kunststoffspule) Normbezeichnung EN ISO 14343-A AWS A 5,9 Wst.Nr. G 199 L Si ER308LSI 1.4316 • Nicht rostend, IK-beständig (Nasskorrosion bis 350 °C) • Korrosi...
Normbezeichnung:ISO 14343-A: G/W 22 12 HISO 14343-B: SS 309 SiWerkstoff-Nr.: 1.4829AWS-Bezeichnung: ER 309Eigenschaften und Anwendungsgebiete:Verbindungsschweißen von hitze- und zunderbeständigen a...
ESAB Schweißdraht OK AristoRod 12.63 1,0mm Stahl SG 3 Blank 1,0mm M-Pack 250 Kg (Drahtelektrode,Schweissdraht) Unverkupferte Drahtelektrode der Güte G4Si1 für das MAG-Schweißen mit den Schutzgasgru...