Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAG Schweißdraht 1.4829 D.1mm BS-300 Spu


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
MAG Schweißdraht 1.4829 D.1mm BS-300 Spu
MAG Schweißdraht 1.4829 D.1mm BS-300 Spu
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1683823
Hersteller:
     DRATEC Drahttechnik GmbH
Herst.-Nr.:
     48291004
EAN/GTIN:
     4251435508692
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Normbezeichnung:ISO 14343-A: G/W 22 12 HISO 14343-B: SS 309 SiWerkstoff-Nr.: 1.4829AWS-Bezeichnung: ER 309Eigenschaften und Anwendungsgebiete:Verbindungsschweißen von hitze- und zunderbeständigen austenitischen Werkstoffen für Betriebstemperaturen bis 1050°auf Korbspulen · BS-300 à 15 kgGrundwerkstoffe:1.4710, 1.4713, 1.4729, 1.4740, 1.4828, 1.4878, 1.4825Zulassungen auf AnfrageWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 15kg
Weitere Informationen:
Ø:
1 mm
Ausführung:
BS-300 Spule
Werkstoff:
1.4829
Marke:
DRATEC
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, edelstahl schweißdraht 1mm, massivdrahtelektrode, 1,0mm massivdrahtelektrode, Drahtelektroden, Massivdrahtelektroden, Schweißdrähte, Zusatzwerkstoffe, 1205750381
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kilogramm
€ 20,05*
€ 23,86
pro Kilogramm
ab 30 Kilogramm
€ 19,02*
€ 22,63
pro Kilogramm
ab 75 Kilogramm
€ 17,03*
€ 20,27
pro Kilogramm
ab 150 Kilogramm
€ 16,01*
€ 19,05
pro Kilogramm
ab 300 Kilogramm
€ 15,49*
€ 18,43
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 14,93*
€ 17,77
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.