Maschinenschutzgitter X-GUARD LITE, Wandelement, Höhe 2200 mm, Breite 600 mm. Schnelle und einfache Montage. Entspricht der Maschinenrichtline 2006/42/EG. Vorschriftsmäßige Maschenweite von 30 x 50...
Aufsatzelement für Wandelement für Trennwandsystem Höhe x Breite 750 x 980 mm Systemmaß 1000 mm Drahtgitter 40 x 40 x 3,8 mm zur Erhöhung auf 2950 mm Rahmen aus C-Profil aus Stahl mit schlag- und k...
Maschinenschutzgitter X-GUARD LITE, Wandelement, Höhe 2200 mm, Breite 700 mm. Schnelle und einfache Montage. Entspricht der Maschinenrichtline 2006/42/EG. Vorschriftsmäßige Maschenweite von 30 x 50...
Material: Stahl, punktverschweißt Höhe: 1250 mm Rahmenbreite: 30 mm Rahmentiefe: 20 mm Maschenbreite: 20 mm Maschenhöhe: 100 mm Drahtstärke: 3 mm Farbe: grau, RAL 7037 gemäß 2006/42/EG | extra vers...
Aufsatzelement für Wandelement für Trennwandsystem Höhe x Breite 750 x 980 mm Systemmaß 1000 mm Drahtgitter 40 x 40 x 3,8 mm zur Erhöhung auf 2950 mm Rahmen aus C-Profil aus Stahl mit schlag- und k...
Maschinenschutzgitter X-GUARD LITE, Wandelement, Höhe 2200 mm, Breite 800 mm. Schnelle und einfache Montage. Entspricht der Maschinenrichtline 2006/42/EG. Vorschriftsmäßige Maschenweite von 30 x 50...
Material: Stahl, punktverschweißt Höhe: 2050 mm Rahmenbreite: 30 mm Rahmentiefe: 20 mm Maschenbreite: 20 mm Maschenhöhe: 100 mm Drahtstärke: 3 mm Farbe: grau, RAL 7037 gemäß 2006/42/EG Mindestbeste...
Aufsatzelement für Wandelement für Trennwandsystem Höhe x Breite 750 x 980 mm Systemmaß 1000 mm Drahtgitter 40 x 40 x 3,8 mm zur Erhöhung auf 2950 mm Rahmen aus C-Profil aus Stahl mit schlag- und k...
Maschinenschutzgitter X-GUARD LITE, Wandelement, Höhe 2200 mm, Breite 900 mm. Schnelle und einfache Montage. Entspricht der Maschinenrichtline 2006/42/EG. Vorschriftsmäßige Maschenweite von 30 x 50...
Aufsatzelement für Wandelement für Trennwandsystem Höhe x Breite 800 x 1000 mm Drahtgitter 50 x 50 x 3 mm Extra-Ausführung (Rahmen 20 x 30 mm) zur Erhöhung auf 3000 mm Rahmen aus Vierkantrohr aus S...
Trennwand-System X-STORE 2.0, Wandelement, Höhe 1100 mm, Breite 1000 mm. Modulares Konzept - Anpassungsmöglichkeiten in Höhe und Breite. Ausgestaltung des Schutzzaunes bis unter die Decke möglich. ...
Material: Stahl, punktverschweißt Höhe: 2050 mm Rahmenbreite: 19 mm Rahmentiefe: 19 mm Maschenbreite: 20 mm Maschenhöhe: 100 mm Drahtstärke: 3 mm Farbe: grau, RAL 7037 gemäß 2006/42/EG Mindestbeste...
Aufsatzelement für Wandelement für Trennwandsystem Höhe x Breite 800 x 1000 mm Drahtgitter 50 x 50 x 2,5 mm Standard-Ausführung (Rahmen 19 x 19 mm) zur Erhöhung auf 3000 mm Rahmen aus Vierkantrohr ...
Trennwand-System X-STORE 2.0, Wandelement, Höhe 1100 mm, Breite 1200 mm. Modulares Konzept - Anpassungsmöglichkeiten in Höhe und Breite. Ausgestaltung des Schutzzaunes bis unter die Decke möglich. ...
Aufsatzelement für Wandelement für Trennwandsystem Höhe x Breite 800 x 1200 mm Drahtgitter 50 x 50 x 3 mm Extra-Ausführung (Rahmen 20 x 30 mm) zur Erhöhung auf 3000 mm Rahmen aus Vierkantrohr aus S...