5/3-Wegeventil, man. 90° Hebel, G 1/2, Mitte entlüftet, rastend, Betr.druck Vakuum bis 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °CTraditionelle Wegeventile der Reihe 70 in handbetätigter Ausführung mit ...
3/2-Wege Fußventil, monostabil, nicht rastend, mit Fußschutz, Anschluss M5, Betriebsdruck 2,5 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 60 °CFußventile in 3/2- und 5/2-Wege-Ausführung, bistabil und monostabil (ni...
5/3-Wegeventil, man. 90° Hebel, G 1/2, Mitte geschl., Federrück., Betr.druck Vakuum bis 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °CTraditionelle Wegeventile der Reihe 70 in handbetätigter Ausführung mit...
5/3-Wegeventil, man. 90° Hebel, G 1/2, Mitte geschlossen, rastend, Betr.druck Vakuum bis 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °CTraditionelle Wegeventile der Reihe 70 in handbetätigter Ausführung mi...
3/2-Wegeventil, manuell, 90 ° Hebel, bistabil, G1/2, Betr.druck Vakuum bis 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °CTraditionelle Wegeventile der Reihe 70 in handbetätigter Ausführung mit Handhebel. D...
5/2-Wege Fußventil, bistabil, rastend, mit Fußschutz, Anschluss G 1/4, Betriebsdruck 2,5 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 60 °CFußventile in 3/2- und 5/2-Wege-Ausführung, bistabil und monostabil (nicht r...
3/2-Wegeventil, manuell, 90 ° Hebel, monostabil, G1/2, Betr.druck Vakuum bis 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °CTraditionelle Wegeventile der Reihe 70 in handbetätigter Ausführung mit Handhebel....
3/2-Wegeventil, manuell betätigt, »M3«, kurzer Hebel, NC, monostabil, G 1/4, Betriebsdruck 0 - 10 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C3/2-Wegeventile- handbetätigt, für Schalttafelaufbau -
3/2-Wege-Kipphebelventil, Schlauchseite, Gewindeanschluss Schlauch G 1/4 IG, G 1/4, PN max. 8bar, Temp. -20 °C bis 80 °C, MS vern.Handbetätigtes Kipphebelventil in 3/2-Wege-Ausführung.Für alle Anwe...
3/2-Wegeventil, manuell betätigt, »M3«, kurzer Hebel, NC, monostabil, G 1/8, Betriebsdruck 0 - 10 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C3/2-Wegeventile- handbetätigt, für Schalttafelaufbau -
3/2-Wege-Kipphebelventil, Schlauchseite, Schnellverschr. Schlauch 10/8, G 1/4, PN max. 8 bar, Temp. -20 °C bis 80 °C, MS vern.Handbetätigtes Kipphebelventil in 3/2-Wege-Ausführung.Für alle Anwendun...
3/2-Wegeventil, manuell betätigt, »M3«, langer Hebel, NC, monostabil, G 1/4, Betriebsdruck 0 - 10 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C3/2-Wegeventile- handbetätigt, für Schalttafelaufbau -