Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOS-3-1/8 LOS-3-1/8 (2950) Kipphebelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOS-3-1/8 LOS-3-1/8 (2950) Kipphebelventil
LOS-3-1/8 LOS-3-1/8 (2950) Kipphebelventil
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO012270
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2950
EAN/GTIN:
     4052568110260
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingerventil
Fußschalterventil
Fußventil
Handventil
LOS-3-1/8 LOS-3-1/8 (2950) Kipphebelventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
3/2 offen monostabil
Betätigungsart:
mechanisch
Normalnenndurchfluss:
175 L/MIN
Betriebsdruck:
3,5 bis 8 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Rückstellart:
mechanische Feder
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Steuerart:
vorgesteuert
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Hinweis zur Zwangsdynamisierung:
Schaltfrequenz mind. 1/Jahr
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Betätigungskraft:
1,80 N
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminiumeloxiert
Nennweite:
3,5 MM
Abluftfunktion:
drosselbar
Steuerluftversorgung:
intern
Steuermedium:
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Produktgewicht:
110 G
Gewicht:
0,1 KG
Weitere Suchbegriffe: Hebelventil, Kipphebelventil, Manuelles Wegeventil, Pneumatik Fußventil, Pneumatik Handventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, fußventil festo, wege schieberventil, LOS-3-1/8, FederstabVentile, Festo-Originalteile, Originalteile, RollenhebelVentile, Stößelventile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
6
€ 5,90*
ab € 137,52*
€ 166,84*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 146,78*
€ 181,24*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,84*
€ 198,5396
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,34*
€ 195,5646
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,82*
€ 191,3758
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,71*
€ 188,8649
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,52*
€ 163,6488
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.