Aerotec Manometer 9052070 Außengewinde 1/4" 1 St. Manometer 16 bar 60 mm - 1/4 Zoll AG links Pressure/Tank mit Druckskala Druckluftmanometer universell passend Merkmale: Für jeden Kompressor geeign...
mit drehbarer Schlauchbruchsicherung und stufenlos, von 1 - 4 bar einstellbarem, Arbeitsdruck · er eignet sich somit für Löt- als auch Aufschweißbrenner Weitere technische Eigenschaften: · Ausgangs...
Manometer Zubehör für Zylinder und Pumpen Anwendung Zum Feststellen und Kontrollieren des Betriebsdruckes und der am Zylinder auftretenden Kraft. Ausführung • Manometer mit Edelstahl-Rohrfeder. • G...
Aerotec Manometer 9415269 Anschluss (Manometer): Rückseite Außengewinde 1/4" 1 St. Manometer 12 bar 40 mm - 1/8 Zoll AG oben Druckluftmanometer universell passend Merkmale: Für jeden Kompressor gee...
Manometer 10 bar 50 mm - 1/4 Zoll AG Druckluftmanometer universell passend Merkmale: Für jeden Kompressor geeignet Durchmesser 50 mm Anzeigebereich bis 10 bar Anzeige in bar und psi Anschluss 1/4 Z...